Crouzet - Relais de controle de vitesse Hsv 24/240 Vac/ DC - 84874320

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Relais de controle de vitesse Hsv 24/240 Vac/ DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rail DIN

  • couleur - gris

  • courant nominal - 5 A

  • tension de sortie - 240...240 V

  • numéro RAL - 9006

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150022512

Réf. Sonepar

00137002064

Réf. Fournisseur

84874320

Marque

Crouzet

mode de pose:

rail DIN

couleur:

gris

courant nominal:

5 A

tension de sortie:

240...240 V

numéro RAL:

9006

élément de base sans couvercle:

Oui

type de commande:

bouton rotatif

voyant:

sans

contact de commutation:

Oui

avec capteur de température:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Relais de controle de vitesse Hsv 24/240 Vac/ DC