Crouzet - SSR, GN+R, Single Phase, DIN Rail, 45A, IN 4-32 VDC, OUT 500 VAC, Zero Cross - GNR45DCZP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 32 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 32 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150049182
Réf. Sonepar
00137004918
Réf. Fournisseur
GNR45DCZP
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
32 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
32 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
32 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


