Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 100A, IN 4-32 VDC, OUT 660 VAC, Zero Cross - 84137140N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 100 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048796

Réf. Sonepar

00137004879

Réf. Fournisseur

84137140N

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

100 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GN100DZH, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 100A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 660 VAC, Zero Cross, Input & Output Protection, IP20