Crouzet - SSR, GN+, Single Phase, Panel Mount, 125A, IN 4-32 VDC, OUT 500 VAC, Zero Cross - 84138180N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 125 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 125 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048949
Réf. Sonepar
00137004894
Réf. Fournisseur
84138180N
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
125 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
125 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
125 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


