Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 25A, IN 18-36 VAC, OUT 280 VAC, Zero Cross - 84137012N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...36 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 18...36 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048703

Réf. Sonepar

00137004870

Réf. Fournisseur

84137012N

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...36 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

18...36 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GN25CZL, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 25A, Input Voltage 18-36 VAC, Output Voltage 280 VAC, Zero Cross, Output protection, IP20