Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 25A, IN 20-265 VAC, OUT 660 VAC, Zero Cross - 84137111N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...265 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048734
Réf. Sonepar
00137004873
Réf. Fournisseur
84137111N
Réf. Commerciale
Crouzet
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...265 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui