Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 25A, IN 4-32 VDC, OUT 280 VAC, Zero Cross - 84137010N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150048697
Réf. Sonepar
00137004869
Réf. Fournisseur
84137010N
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui