Crouzet - SSR, GN+, Single Phase, Panel Mount, 50A, IN 20-260VAC/DC, OUT 500VAC,Zero Cross - 84138123N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...260 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...260 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150048918
Réf. Sonepar
00137004891
Réf. Fournisseur
84138123N
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...260 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...260 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
50 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui