Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 50A, IN 20-265 VAC, OUT 660 VAC, Random - 84137321N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 90...260 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53b - 50 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048864

Réf. Sonepar

00137004886

Réf. Fournisseur

84137321N

Marque

Crouzet

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

90...260 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Crouzet Solid State Relay GN50ARH, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 50A, Input Voltage 20-265 VAC, Output Voltage 660 VAC, Random, Output Protection, IP20