Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 75A, IN 20-265 VAC, OUT 660 VAC, Zero Cross - 84137131N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...265 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048789

Réf. Sonepar

00137004878

Réf. Fournisseur

84137131N

Marque

Crouzet

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...265 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GN75AZH, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 75A, Input Voltage 20-265 VAC, Output Voltage 660 VAC, Zero Cross, Output Protection, IP20