Crouzet - SSR, GN, Single Phase, Panel Mount, 75A, IN 4-32 VDC, OUT 660 VAC, Random - 84137330N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 75 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53b - 75 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048871

Réf. Sonepar

00137004887

Réf. Fournisseur

84137330N

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

75 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Crouzet Solid State Relay GN75DRH, GN Series, Single Phase, Panel Mount, 75A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 660 VAC, Random, Input & Output Protection, IP20