Crouzet - SSR, GN0, 3-Phase, Panel Mount, 50A, IN 12-30 VDC, OUT 510 VAC, S Zero Cross - GN050DSRL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...30 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150050102
Réf. Sonepar
00137005010
Réf. Fournisseur
GN050DSRL
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...30 V
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
50 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


