Crouzet - SSR, GN2, 2-Channel, Panel Mount, 25A, IN 10-30 VDC, OUT 280 VAC, Zero Cross - 84140013N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
nombre de phases - 2
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150049984
Réf. Sonepar
00137004998
Réf. Fournisseur
84140013N
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
nombre de phases:
2
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


