Crouzet - SSR, GN2, 2-Channel, Panel Mount, 25A, IN 4-32 VDC, OUT 280 VAC, Zero Cross - 84140800N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049991

Réf. Sonepar

00137004999

Réf. Fournisseur

84140800N

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GN225DFZL, Crouzet Solid State Relay GN2 series, 2-Channel, Faston, Panel Mount, 25A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 24-280 VAC, Zero Cross, Resistive loads