Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - SSR, GN3, 3-Phase, Panel Mount, 25A, IN 4-32 VDC, OUT 510 VAC, Random - GN325DSRH

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050041

Réf. Sonepar

00137005004

Réf. Fournisseur

GN325DSRH

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

5 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Crouzet Solid State Relay GN325DSRH, Crouzet Solid State Relay GN3 series, 3-Phase, Panel Mount, 25A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 24-510 VAC, Random, Inductive loads