Crouzet - SSR, GN3, 3-Phase, Panel Mount, 25A, IN 4-32 VDC, OUT 510 VAC, Zero Cross - GN325DSZH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150050034
Réf. Sonepar
00137005003
Réf. Fournisseur
GN325DSZH
Marque
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


