Crouzet - SSR, GN3, 3-Phase, Panel Mount, 50A, IN 24-255 VAC/DC, OUT 510 VAC, S Zero Cross - GN350ASZH

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...255 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050089

Réf. Sonepar

00137005008

Réf. Fournisseur

GN350ASZH

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...255 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GN350ASZH, Crouzet Solid State Relay GN3 series, 3-Phase, Panel Mount, 50A, Input Voltage 25-255 V AC/DC, Output Voltage 24-510 VAC, Special Zero Cross, Resistive and Inductive loads