Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - SSR, GN3, 3-Phase, Panel Mount, 50A, IN 4-32 VDC, OUT 510 VAC, Zero Cross - GN350DSZH

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050065

Réf. Sonepar

00137005006

Réf. Fournisseur

GN350DSZH

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GN350DSZH, Crouzet Solid State Relay GN3 series, 3-Phase, Panel Mount, 50A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 24-510 VAC, Zero Cross, Resistive loads