Crouzet - SSR, GNAD, Single Phase, Panel Mount, 10A, IN 4-32 VDC, OUT 200 VDC, DC - 84137650N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • commutation au passage à zéro - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049212

Réf. Sonepar

00137004921

Réf. Fournisseur

84137650N

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

AC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GNAD10DH, GNAD Series, Single Phase, Panel Mount, 10A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 200 VDC, DC, Input Protection, IP20