Crouzet - SSR, GNM, 1-Phase, Panel Mount, 20A, IN 4-30 VDC, OUT 280 VAC, Zero Cross - 84132010N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...30 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150049953
Réf. Sonepar
00137004995
Réf. Fournisseur
84132010N
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...30 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui