Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - SSR, GNR, Single Phase, DIN Rail, 20A, IN 4-32 VDC, OUT 280 VAC, Zero Cross - GNR20DCZL

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049076

Réf. Sonepar

00137004907

Réf. Fournisseur

GNR20DCZL

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GNR20DCZL, GNR Series, Single Phase, DIN Rail, 20A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 280 VAC, Zero Cross, Input & Output Protection, IP20