Crouzet - SSR, GNR, Single Phase, DIN Rail, 30A, IN 180-280 VAC, OUT 660 VAC, Zero Cross - GNR30ACZH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 180...280 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 30 A
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150049137
Réf. Sonepar
00137004913
Réf. Fournisseur
GNR30ACZH
Marque
Crouzet
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
180...280 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


