Crouzet - SSR, GNR, Single Phase, DIN Rail, 30A, IN 4-32 VAC, OUT 500 VAC, Random - GNR25DCRH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3593150049144
Réf. Sonepar
00137004914
Réf. Fournisseur
GNR25DCRH
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui