Crouzet - SSR, GNR3, 3-Phase, DIN Rail, 25A, IN 24-255 VAC/DC, OUT 660 VAC, S Zero Cross - GNR25ACZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...255 V
nombre de phases - 3
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150050126
Réf. Sonepar
00137005012
Réf. Fournisseur
GNR25ACZH
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...255 V
nombre de phases:
3
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui