Crouzet - SSR, GNRD Mini, DIN Rail, 4A OUT 2-60 VDC, IN 90-240 VAC/VDC, DC Switching - GNRDM4A1C

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 90...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...240 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050263

Réf. Sonepar

00137005026

Réf. Fournisseur

GNRDM4A1C

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

90...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...240 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

AC/DC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

Crouzet Solid State Relay GNRDM4A1C, GNRD Mini series, DIN Rail, 4A, Input Voltage 90-240 VAC/VDC, Output Voltage 2-60 VDC