Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - SSR,GNS,1-Phase,Panel Mount,50A,IN 4-32VDC,OUT 600VAC,Zero Cross,Current Detect - 84136120N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 50 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049250

Réf. Sonepar

00137004925

Réf. Fournisseur

84136120N

Marque

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

50 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GNS50DAZH, GNS Series, Single Phase, Panel Mount, 50A, Input Voltage 4-32 VDC, Output Voltage 600 VAC, Zero Cross, Current Detection, IP20