Crouzet - SSR,GNS,1-Phase,Panel Mount,75A,IN 8-30VDC,OUT 510VAC,Zero Cross, Load Detection - 84139130N

CROUZET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 8...30 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150049274

Réf. Sonepar

00137004927

Réf. Fournisseur

84139130N

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8...30 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Crouzet Solid State Relay GNS75DDZH, GNS Series, Single Phase, Panel Mount, 75A, Input Voltage 8-30 VDC, Output Voltage 510 VAC, Zero Cross, Load Detection, IP20