Crouzet - Syr-Line Double Output Timer BA2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 days - BA2R08MV1

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Syr-Line Double Output Timer BA2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 days

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.5...864000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150047904

Réf. Sonepar

00137004790

Réf. Fournisseur

BA2R08MV1

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.5...864000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

57.78 mm

Syr-Line Analog Double Output Timer BA2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 days, Function A: ON-Delay, DIN Rail, 17.5 mm