Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - Syr-Line Double Output Timer BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 days - BM2R08MV1

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Syr-Line Double Output Timer BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 days

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.5...864000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3593150047874

Réf. Sonepar

00137004787

Réf. Fournisseur

BM2R08MV1

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.5...864000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

commande à distance possible:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

appareil complet avec socle:

Non

Syr-Line Analog Double Output Timer BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 days, Multifunction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + Instantaneous, DIN Rail, 17.5 mm