Crouzet - Syr-Line High Power Timer BL1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 16 A, 0.1 - 10 days - BL1R16MV1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.5...864000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150047898
Réf. Sonepar
00137004789
Réf. Fournisseur
BL1R16MV1
Marque
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.5...864000 s
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...240 V
courant nominal:
16 A
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm


