Crouzet - Syr-Line Plug-In Timer PU2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.5 - 10 days, 35 mm - PU2R10MV1

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Syr-Line Plug-In Timer PU2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.5 - 10 days, 35 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.5...864000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150048437

Réf. Sonepar

00137004843

Réf. Fournisseur

PU2R10MV1

Marque

Crouzet

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.5...864000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...240 V

courant nominal:

10 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

1

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

2

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

2

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

102 mm

profondeur:

56 mm

appareil complet avec socle:

Oui

Syr-Line Plug-In Timer PU2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.5 - 10 days, Multifunction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht) + Ad + Instantaneous, Base-mounted on socket, 11 Pins, 35 mm