Crouzet - Syr-Line Timer TMR48D MDA2, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, 48 mm - MDA2R10MV2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.001...9999 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150048192
Réf. Sonepar
00137004819
Réf. Fournisseur
MDA2R10MV2
Marque
Crouzet
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.001...9999 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Oui
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
1
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
1
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
2
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
2
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
63 mm
appareil complet avec socle:
Non


