Crouzet - Syr-Line Timer TMR48D MDE1, 100-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 0.001 s - 9999 h, 48 mm - MDE1R05MVA

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Syr-Line Timer TMR48D MDE1, 100-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 0.001 s - 9999 h, 48 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.001...9999 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150048253

Réf. Sonepar

00137004825

Réf. Fournisseur

MDE1R05MVA

Réf. Commerciale

Crouzet

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.001...9999 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Oui

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

63 mm

appareil complet avec socle:

Non

Syr-Line Timer TMR48D MDE1, 100-240 VAC/DC, 1 C/O, 5 A, 0.001 s - 9999 h, Multifunction E (A - B - C - D - Di - H), Panel Mount, 8 Pins, 48 mm