Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 2371931

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052249

Réf. Sonepar

00553305224

Réf. Fournisseur

2371931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC