Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR - 2371932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673052256
Réf. Sonepar
00553305225
Réf. Fournisseur
2371932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


