Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS - 2371955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673052324
Réf. Sonepar
00553305232
Réf. Fournisseur
2371955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


