Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 2372731

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052331

Réf. Sonepar

00553305233

Réf. Fournisseur

2372731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2372731

De la gamme de produit : Projecteurs leds