Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS - 2372955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673053192
Réf. Sonepar
00553305319
Réf. Fournisseur
2372955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


