Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 2373831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673052904
Réf. Sonepar
00553305290
Réf. Fournisseur
2373831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


