Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR - 2374132

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052829

Réf. Sonepar

00553305282

Réf. Fournisseur

2374132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2374132

De la gamme de produit : Projecteurs leds