Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 2374031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673052423
Réf. Sonepar
00553305242
Réf. Fournisseur
2374031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


