Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC - 2374141

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052843

Réf. Sonepar

00553305284

Réf. Fournisseur

2374141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2374141

De la gamme de produit : Projecteurs leds