Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR - 2311952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673050030
Réf. Sonepar
00553305003
Réf. Fournisseur
2311952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


