Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 2312741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673036010
Réf. Sonepar
00553003633
Réf. Fournisseur
2312741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2312741
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc80 projecteur etrier alim deportee 27w 3291lm 4000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


