Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC - 2313741

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050801

Réf. Sonepar

00553305080

Réf. Fournisseur

2313741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2313741

De la gamme de produit : Projecteurs leds