Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC - 2314151

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050351

Réf. Sonepar

00553305035

Réf. Fournisseur

2314151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314151

De la gamme de produit : Projecteurs leds