Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° BLANC - 2314041

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036133

Réf. Sonepar

00553003645

Réf. Fournisseur

2314041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314041

De la gamme de produit : Projecteurs leds