Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 2314742

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036263

Réf. Sonepar

00553003652

Réf. Fournisseur

2314742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314742

De la gamme de produit : Projecteurs leds