Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 23° NOIR - 2301532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673055462
Réf. Sonepar
00553305546
Réf. Fournisseur
2301532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23


