Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 37° BLANC - 2301431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1566 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673055363
Réf. Sonepar
00553305536
Réf. Fournisseur
2301431
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
37